4/1より値下げ!現場を応援
S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
HGコーティング超硬FLXレギュラー刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62763777
品番
HG-FLXM 9X32
参考基準価格(税別)
¥19,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
値下げ
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
刃長(mm)
32
刃数
4
全長(mm)
80
表面処理
HGコーティング
ねじれ角(°)
42
外径許容差(mm)
0〜-0.03
シャンク径(Φmm)
10
刃径(Φmm)
9