曜日別特売
DR37-17BL イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m イージーアップ 62763785

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DR37-17BL イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m イージーアップ 62763785
DR37-17BL イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m イージーアップ 62763785
DR37-17BL イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m イージーアップ 62763785
DR37-17BL イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m イージーアップ 62763785

イージーアップテント ドリームシリーズ 2.5m×3.7m

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1台注文コード62763785品番DR37-17BL
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980

オールユーザ対応でコストパフォーマンスの高い個性派。ゆったりサイズの「日除け」モデルです。フレーム内部は強度アップのため、均等にトラスを設けることによって「梁」の役目をはたしています。テントの高さがワンプッシュで簡単に変えられるL型ロック。収納時、乗用車のトランクに入れたり、ワンBOXに立てて収納できたりと大変コンパクトです。

天幕:青(ブルー)寸法(m)2.5×3.7付属品収納カバー、杭、シリコンスプレー、天幕取付工具材質ポリエステル100% 250デニール 防水・防炎 紫外線カット99%質量(kg)32フレームスチール・黒粉体塗装支柱(mm)32角(上部)・26角(下部)収納時寸法(cm)28 x 34 x 131
注意
※イージーアップテントは、簡単に設置・収納できるよう軽量に設計されており、風の影響を受けやすい商品です。安全確保のため、必ず風対策をしてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,500/税込4,950
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする