HGコーティング超硬FLXロング刃

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62763865 品番 HG-FLXL 3X17
参考基準価格(税別)¥14,630 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質超微粒子超硬合金(MGC) 刃数4 全長(mm)60 刃長(mm)17 シャンク径(Φmm)6 刃径(Φmm)3 表面処理HGコーティング ねじれ角(°)38 外径許容差(mm)0〜-0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする