S&K(三興製作所)
S&K(三興製作所)の エンドミル
S&K(三興製作所)の 超硬エンドミル
S&K(三興製作所)の スクエア超硬エンドミル
HGコーティング超硬FLXロング刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62763969
品番
HG-FLXL 25X110
参考基準価格(税別)
¥222,640
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
材質
超微粒子超硬合金(MGC)
刃数
4
全長(mm)
180
刃長(mm)
110
シャンク径(Φmm)
25
刃径(Φmm)
25
表面処理
HGコーティング
ねじれ角(°)
38
外径許容差(mm)
0〜-0.03