ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H

(8件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22.5 ブラック 注文コード62763996 品番F1GA210209
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はサイズ・色など26種類から選べます 他の種類を見る

この軽さ、想定外。
ミズノが作ると、半長靴もこんなに軽くなる。
長時間履いても負担少なく、より快適な作業環境を足元から提供。
この半長靴、自信作。
まず手にとってみてほしい。とにかく軽い。
ベルト部の長さを調整することで、履く人それぞれの足にフィットする快適な履き心地をつくれます。
ズボンの裾が出にくい
内側のふくらはぎ部分にゴム留めを設置
脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ(長さ調整可能)

サイズ(cm)22.5 ブラック 機能軽量、耐久性 用途建築業・製造業 形状ハイカット 規格JSAA規格A種 標準質量(g/片足)約420(26.0cm) 材質(甲)人工皮革 材質(底部)合成底 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62763996 F1GA210209 19588165 F1GA251709225 オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ) オールマイティBA 29H mizuno(ミズノ) 1足 13,500 税込14,850 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62764075
2025-11-25
用途:
造園業
その他業種

国道での仕事で、距離を歩いても痛くない。疲れない
樹を登っても、滑る心配が無い

対象商品:
62764084
2024-07-30
用途:
機械のメンテナンス時
千代田商事株式会社 様 (卸売・小売業)

とても軽く、履きごごちがよい。疲れも感じさせなくよい商品です

対象商品:
62764093
2023-06-28
用途:
機械メンテナンス時

とにかく軽く、歩いていても、とても疲れにくいです。

対象商品:
62764066
2023-02-13
用途:
弊社の客先へ販売品として。
株式会社クオーレ 様 (建設業・工事業)

リピート品で購入、大変気に入って貰っています。今後も
宜しくお願い致します。

対象商品:
62764084
2022-04-06
用途:
鋼材運搬
芝浦物流株式会社 様 (運輸・通信業)

めちゃくちゃ軽い。他の安全靴で、つま先がすぐにへたってしまうので、こちらを購入してみました。まだ、数日の使用ですが、つま先補強のおかげもあり、つま先に傷や擦れがつきにくいので買ってよかった。

対象商品:
62764109
2022-04-09
用途:
施工
製造業

確かに3か月位で3千円程の安全靴を買うならこちらの商品の方が良いですね。
軽いし耐久性も有るし。。流石です!

1人が参考にしています
対象商品:
62763996
2022-03-18
用途:
現場作業用
製造業

他社の安全靴で 女性用のサイズのブーツタイプが無くて困っていたところ
ミズノさんの安全靴注文させていただきました
軽くて評判が良いです!

対象商品:
62764075
2021-08-20
用途:
作業
株式会社流機エンジニアリング 様

この靴を履いている人は、ずーっとこの靴ばかりを履いています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする