ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 62764014 品番 F1GA210209
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,300
販売価格(税別)
13,000

この軽さ、想定外。
ミズノが作ると、半長靴もこんなに軽くなる。
長時間履いても負担少なく、より快適な作業環境を足元から提供。
この半長靴、自信作。
まず手にとってみてほしい。とにかく軽い。
ベルト部の長さを調整することで、履く人それぞれの足にフィットする快適な履き心地をつくれます。
ズボンの裾が出にくい
内側のふくらはぎ部分にゴム留めを設置
脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ(長さ調整可能)

サイズ(cm)23.5 ブラック 機能軽量、耐久性 用途建築業・製造業 形状ハイカット 規格JSAA規格A種 標準質量(g/片足)約420(26.0cm) 材質(甲)人工皮革 材質(底部)合成底 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ長靴

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62764075
2025-11-25
用途:
造園業
その他業種

国道での仕事で、距離を歩いても痛くない。疲れない
樹を登っても、滑る心配が無い

対象商品:
62764084
2024-07-30
用途:
機械のメンテナンス時
千代田商事株式会社 様 (卸売・小売業)

とても軽く、履きごごちがよい。疲れも感じさせなくよい商品です

対象商品:
62764093
2023-06-28
用途:
機械メンテナンス時

とにかく軽く、歩いていても、とても疲れにくいです。

対象商品:
62764066
2023-02-13
用途:
弊社の客先へ販売品として。
株式会社クオーレ 様 (建設業・工事業)

リピート品で購入、大変気に入って貰っています。今後も
宜しくお願い致します。

対象商品:
62764084
2022-04-06
用途:
鋼材運搬
芝浦物流株式会社 様 (運輸・通信業)

めちゃくちゃ軽い。他の安全靴で、つま先がすぐにへたってしまうので、こちらを購入してみました。まだ、数日の使用ですが、つま先補強のおかげもあり、つま先に傷や擦れがつきにくいので買ってよかった。

対象商品:
62764109
2022-04-09
用途:
施工
製造業

確かに3か月位で3千円程の安全靴を買うならこちらの商品の方が良いですね。
軽いし耐久性も有るし。。流石です!

1人が参考にしています
対象商品:
62763996
2022-03-18
用途:
現場作業用
製造業

他社の安全靴で 女性用のサイズのブーツタイプが無くて困っていたところ
ミズノさんの安全靴注文させていただきました
軽くて評判が良いです!

対象商品:
62764075
2021-08-20
用途:
作業
株式会社流機エンジニアリング 様

この靴を履いている人は、ずーっとこの靴ばかりを履いています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする