曜日別特売
EZS30-17BL イージーアップテント オプション品DX30/DXA30/DR30-17用横幕 イージーアップ 62764065

 

EZS30-17BL イージーアップテント オプション品DX30/DXA30/DR30-17用横幕 イージーアップ 62764065
EZS30-17BL イージーアップテント オプション品DX30/DXA30/DR30-17用横幕 イージーアップ 62764065

イージーアップテント オプション品DX30/DXA30/DR30-17用横幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
青(ブルー)
内容量1枚注文コード62764065品番EZS30-17BL
参考基準価格(税別)¥21,000販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 DX30/DXA30/DR30-17用(DX60/DXA60もこちらを使用します)。連結ファスナーあり。フレーム取付:マジックテープ式の在庫がなくなり次第、クリップ式へ移行します。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。

青(ブルー)材質ポリエステル厚さ250デニール寸法(m)30×2.15取付け方法クリップ
注意
※DX60/DXA60は2枚使用します。
※個人宅配送不可です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,300/税込2,530
北海道地方数量1につき2,300/税込2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする