曜日別特売
F1GA210209 ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H mizuno(ミズノ) 62764075

 

F1GA210209 ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H mizuno(ミズノ) 62764075
F1GA210209 ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H mizuno(ミズノ) 62764075
F1GA210209 ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H mizuno(ミズノ) 62764075
F1GA210209 ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H mizuno(ミズノ) 62764075
F1GA210209 ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H mizuno(ミズノ) 62764075
F1GA210209 ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H mizuno(ミズノ) 62764075
F1GA210209 ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H mizuno(ミズノ) 62764075
F1GA210209 ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H mizuno(ミズノ) 62764075

ALMIGHTY(オールマイティ) BS29H

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ(cm)26.5
ブラック
内容量1足注文コード62764075品番F1GA210209
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,300
販売価格(税別)
13,000

この軽さ、想定外。
ミズノが作ると、半長靴もこんなに軽くなる。
長時間履いても負担少なく、より快適な作業環境を足元から提供。
この半長靴、自信作。
まず手にとってみてほしい。とにかく軽い。
ベルト部の長さを調整することで、履く人それぞれの足にフィットする快適な履き心地をつくれます。
ズボンの裾が出にくい
内側のふくらはぎ部分にゴム留めを設置
脱ぎ履きしやすい3本ベルトタイプ(長さ調整可能)

用途
建築業・製造業
サイズ(cm)26.5ブラック機能軽量、耐久性形状ハイカット規格JSAA規格A種標準質量(g/片足)約420(26.0cm)材質(甲)人工皮革材質(底部)合成底アズワン品番65-1999-52甲被タイプマジックタイプ靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62764075
2025-11-25
用途: 造園業
その他業種

国道での仕事で、距離を歩いても痛くない。疲れない
樹を登っても、滑る心配が無い

対象商品 : 62764084
2024-07-30
用途: 機械のメンテナンス時
千代田商事株式会社卸売・小売業

とても軽く、履きごごちがよい。疲れも感じさせなくよい商品です

対象商品 : 62764093
2023-06-28
用途: 機械メンテナンス時

とにかく軽く、歩いていても、とても疲れにくいです。

対象商品 : 62764066
2023-02-13
用途: 弊社の客先へ販売品として。
株式会社クオーレ建設業・工事業

リピート品で購入、大変気に入って貰っています。今後も
宜しくお願い致します。

対象商品 : 62764084
2022-04-06
用途: 鋼材運搬
芝浦物流株式会社運輸・通信業

めちゃくちゃ軽い。他の安全靴で、つま先がすぐにへたってしまうので、こちらを購入してみました。まだ、数日の使用ですが、つま先補強のおかげもあり、つま先に傷や擦れがつきにくいので買ってよかった。

対象商品 : 62764109
2022-04-09
用途: 施工
製造業

確かに3か月位で3千円程の安全靴を買うならこちらの商品の方が良いですね。
軽いし耐久性も有るし。。流石です!

1が参考にしています
対象商品 : 62763996
2022-03-18
用途: 現場作業用
製造業

他社の安全靴で 女性用のサイズのブーツタイプが無くて困っていたところ
ミズノさんの安全靴注文させていただきました
軽くて評判が良いです!

対象商品 : 62764075
2021-08-20
用途: 作業
株式会社流機エンジニアリング

この靴を履いている人は、ずーっとこの靴ばかりを履いています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする