イージーアップ
イージーアップの テント倉庫
イージーアップの テントシート
イージーアップテント オプション品DX37-17用横幕
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62764117
品番
EZS37-17BL
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 DR37-17用 長辺。DR37-17に対応した横幕です。連結ファスナーあり。フレーム取付:クリップ式。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
色
青(ブルー)
材質
ポリエステル
厚さ
250デニール
寸法(m)
3.7×1.95
取付け方法
クリップ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
北海道地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません