※幕カラー(色)

イージーアップテント オプション品DX45/DXA45用横幕

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62764223 品番 EZS45-17WH
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 DX45/DXA45用 長辺(DX45/DXA45に対応した横幕です)。連結ファスナーあり。フレーム取付:マジックテープ式の在庫がなくなり次第、クリップ式へ移行します。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。

白(ホワイト) 材質ポリエステル 厚さ250デニール 寸法(m)4.5×2.15 取付け方法クリップ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
北海道地方数量1につき ¥2,300 / 税込 ¥2,530
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする