※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DMJ35-18 イージーアップテント ビスタ イージーアップ 62764494 DMJ35-18 イージーアップテント ビスタ イージーアップ 62764494 DMJ35-18 イージーアップテント ビスタ イージーアップ 62764494 DMJ35-18 イージーアップテント ビスタ イージーアップ 62764494

イージーアップテント ビスタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62764494 品番DMJ35-18
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

熱中症対策品!業務用日除けテント!設営カンタン、撤収ラクラク(所要時間1〜2分)。パーソナルユースにおすすめの軽量コンパクトタイプ!190デニールの薄手ながら、撥水性、UVカット製の高い天幕生地を使用。色々な場面でマルチに活躍します。外向けにアングルを付けた支柱で、風に強く安定しています。支柱の頂点から天幕を張り上げる構造なので、テント内部に邪魔な構造物が一切ありません。スライダーのロックは引くだけのプルピン式で、撤収時に解除しやすく、軽量コンパクトなので持ち運びも簡単です。支柱の上げ下げロック機構が「L型ロック」になり、高さ調節もラクラク。天幕内のトラス断面は、楕円形の握りやすい形状。紛体塗装を施しているため、錆に強く高級感があり、耐久性が高いのが特徴です。ローラーキャリーバッグ付きで持ち運びもスムーズです。

天幕:青(ブルー) 寸法(m)3.5×3.5 用途※夏、屋外での熱中症対策に(手軽に日陰の休憩スペースを作れます)!通年、社内行事や地域のお祭りの他、臨時の喫煙所等、多目的に使用でき、1 年を通して大活躍します。 質量(kg)15.7 材質(フレーム)スチール・白粉体塗装 収納時寸法(cm)21×23×145 材質(天幕)ポリエステル100% 190デニール 難燃( 米国難燃性基準[CPAI-84] に適合) 撥水性あり 紫外線カット99%
注意
※日除け用簡易テントの為、常設や雨天のご使用はおやめ下さい。オプションとして、風対策用のウエイトや横幕がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,600 / 税込 ¥2,860
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62764494 DMJ35-18 52676419 DMJ35-24 イージーアップテント ビスタ イージーアップ イージーアップテント ビスタ イージーアップ 1台 35,980 税込39,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする