定格固定出力・段調光機能付色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)148.9明るさFHF32形×2灯器具 定格出力相当仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅190mmの器具。ライトユニットはハイブリッドナノコーティング採用。セット内容(器具本体)EL-LHB41900、(ライトユニット)EL-LU45023D AHTN定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)32.5平均演色評価数(Ra)85光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200ビーム角度(°)A:117、B:110(1/2)定格光束(Lm)4840