定格固定出力・段調光機能付色温度(K)6500光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)139明るさFHF32形×1灯器具 定格出力相当仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅190mmの器具。従来のこだわり施工方法に加え,さらなる改善で施工性をさらにアップさせましたセット内容(器具本体)EL-LHB41900、(ライトユニット)EL-LU42513D AHTN定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)17.4平均演色評価数(Ra)85光源寿命40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)2500ビーム角度(°)A:117、B:110(1/2)定格光束(Lm)2420