※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

吊戸棚 GSシリーズ H500

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃着日指定 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 間口(mm)1050 ライトグレー 注文コード62766385 品番GSE-A-105
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は間口・色など38種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインと充実した基本性能。木製キッチンのベストセラー商品です。
幅広いテイストのインテリアに溶け込むすっきりとしたデザインを採用。
機能や収納もしっかり備え、使いやすくコストパフォーマンスにも優れたキッチンです。

材質(キャビネット)木製、(扉)特殊ウレタン化粧パーティクルボード ライトグレー 高さ(mm)500 奥行(mm)367 間口(mm)1050
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする