付属品HDMIケーブル(1.5m)、DisplayPortケーブル(1.5m)、USB3.0ケーブル(1.5m)、USB Type-Cケーブル(1.5m)、ACアダプター、ACケーブル(1.5m)、クイックガイド、台座、支柱、保証書、修理依頼書、色差成績書
質量(kg)スタンドあり:約6.1、スタンドなし:約4.1
消費電力(W)通常(※メーカー実測値):35、最大:225、スタンバイ/オフモード:0.50/0.30
適合規格RoHS2指令、J-Mossグリーンマーク、PCリサイクル、PSE(電気用品安全法)、CCC、MPR2、ISO9241-307、VCCI-B、FCC、CE
表面処理ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)604×267×419〜569(スタンド幅:約552)
機能フリッカーレス、ブルーライトシールドプロ、AMD FreeSync Premium対応、HDR10、VESA DDC2B(DDC/CI対応)、KVM Switch機能
最大応答速度(m/sec)0.01(PRT)/0.03(GTG)
角度調整範囲チルト:上25°下5°/スイベル:左右25°/ピボット:時計回り90°反時計回り90°
コントラスト比1500000:1
画素ピッチ0.229mm
表示色約10億7000万色(10bit)
解像度2560×1440
入力端子HDMI2.0×2、DisplayPortv1.4×1、USB3.2(Type-C、給電対応(90W))×1
入力周波数(Hz)48-144(HDMI)、48-240(DisplayPort/Type-C)
視野角(左右:上下)178°
VESAマウント(mm)100×100
接続端子ヘッドホン端子:あり、USB3.2ダウンストリームポート×2(Type-A、Gen1、最大5Gbps)、USB3.2アップストリームポート×1(Type-B、Gen1、最大5Gbps)
スピーカー5W×2
入力電源ACアダプター(230W、100-240V、50/60Hz)
動作温度、湿度範囲温度:0〜35℃/湿度:20〜80%(結露のないこと)
色(本体)ブラック
セキュリティケンジントン・ロック
高さ調節最大150mm
アスペクト比16:9
モニターサイズ26.5
パネル駆動方式有機EL
輝度(cd/m2)150(標準)、450(ピーク時)、1000(HDR 3%/ピーク時)