Predator 有機ELディスプレイ(44.5型/3440×1440、UWQHD/HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C/ブラック/スピーカー搭載/OLED/非光沢(湾曲800R)/150cd/0.01)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62768407 品番X45bmiiphuzx
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。
VESAマウント(壁掛け):200×100mm 対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):、スイベル:右15°/左 15°、高さ:最大 110mm、ピボット:非対応、【梱包重量:、梱包サイズ:(縦)×(横)×(高さ)cm】

表面処理アンチグレア コントラスト比1500000:1 解像度3440×1440 入力端子HDMI、DisplayPort、USB3.2 Type-C 色(本体)ブラック アスペクト比21:9 モニターサイズ44.5型 パネル駆動方式IPS

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする