定格固定出力・段調光機能付色温度(K)4000光源色白色エネルギー消費効率(Lm/W)102.3明るさFLR40形×2灯器具 節電タイプ仕様天井面をスッキリ見せる埋込幅300mmの高演色LED照明器具。美容院やヘアーサロン,エステサロンなどにもおすすめですセット内容(器具本体)EL-LHB43000、(ライトユニット)EL-LU44017W AHTN長さ(mm)1274幅(mm)330高さ(mm)63消費電力(W)25.6定格電圧(V)AC100~242器具・セットセット品光源寿命40000時間(光束維持率85%)光束(Lm)2620明るさ(Lm)4000ビーム角度(°)A:121、B:110(1/2)演色指数(Ra)95調光の可否否