INAX(LIXIL)
洗面化粧台 D7シリーズ 片引出タイプ + 1面鏡 LED照明(寒冷地向け)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
着日指定
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
内容量
1セット
注文コード
62769623
品番
D7H5-755SYN-W/LP2W+MD7X3-751YFJU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
日々の使い勝手を考えた機能でみんなが快適、しかもエコ。清掃性抜群の陶器製洗面ボウルのスタンダードな洗面化粧台です。
間口(mm)
750
使用地区
寒冷地向け
ミラー形状
1面鏡:取り出しやすいオープン棚。泡立てネットやブラシなどをかけておけるフック付き。
色
クリエペール
タイプ
片引出タイプ
水栓金具
シングルレバー洗髪シャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切り替え付/エコハンドル
奥行(mm)
500
セット高さ(mm)
1780
仕様
ミラーキャビネット:トレイ2個、フック付トレイ2個、歯ブラシ立て、コンセント1個付
照明
LED電球 40W形×2灯(8.4W)
材質(洗面ボウル)
陶器製
ボウル容量(L)
15
排水
プッシュワンウェイ式排水栓(ラクとれヘアキャッチャー)
機能
くもり止めコート付き
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※メーカー自社便での配送となります。お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません