洗面化粧台 J1シリーズ 片引出タイプ + 3面鏡全収納 スマートLED照明(一般地向け)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62769937 品番 J1HT1-755S(8)Y/B12H+MJ1X2-753KXJU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

スクエアなフォルムのカウンターが印象的な上質さとインテリア性にこだわった洗面化粧台です。

間口(mm)750 使用地区一般地向け ミラー形状スマートポケット付3面鏡全収納:扉の裏にたくさんのものをしまえる全収納タイプ。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。 アーバンブルー タイプ片引出タイプ 水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/リフトアップ付/整流吐水切替付/エコハンドル 奥行(mm)520 セット高さ(mm)1900 機能くもり止めコート付き 仕様ミラーキャビネット:トレイ8個、コンセント3個付 照明LED照明(6W) 材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂) ボウル容量(L)11 色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト 排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式)
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする