洗面化粧台 K1シリーズ 扉タイプ + 1面鏡鏡裏収納 LED照明(一般地向け)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し着日指定 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 62771398 品番 K1N5-505SY/LP2H+MK1X4-501TXJU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥95,678
販売価格(税別)
86,980

毎日の身支度や家事をラクにするひろびろボウル&くるくる水栓を搭載したワンランク上の洗面化粧台です。

仕様ミラーキャビネット:トレイ5個、コンセント2個付 クリエペール タイプ扉タイプ 奥行(mm)500 間口(mm)500 機能くもり止めコート付き 照明LED照明(4.2W) セット高さ(mm)1900 使用地区一般地向け 排水ポップアップ排水栓(新てまなし排水口/ヘアキャッチャー付/フタ着脱式) ミラー形状1面鏡鏡裏収納:扉の裏にたくさんのものをしまえます。トレイの位置を変えることで、背の高いものも収納できます。 ボウル容量(L)12 材質(洗面ボウル)人造大理石(ポリエステル系樹脂)ウェットパレットなし 色(洗面ボウル)プレーンネオホワイト 水栓金具シングルレバーシャワー水栓/ホース収納式/整流吐水切替付/エコハンドル
注意
※以下、配送に関する注意事項となります。必ずご確認をお願い致します。
※個人様宅及び工事現場への配達不可。宛名が法人様名であっても、個人宅(戸建住宅、アパート・マンション等)の場合はお届けできませんので予めご了承ください。
※お時間指定は承れません。
※不在置きは承っておりません。
※1F車側渡しです。階上げ作業は承っておりません。
※4t車(幅:約2.3m)でお届けいたしますので、荷下ろしの際に十分な道幅があるか事前にご確認下さい。
※メーカーにて4t車にて配送できない場合には、2t車での手配となり、別途配送費(2500円税別)を申し受けます。
※2t車配送不可と判断された場合には、軽車両での手配となり、別途配送費(実費請求)を申し受けます。
※持ち戻り、再配達となった場合、以下別途費用が発生するため、お受け取りの程よろしくお願いいたします。
再配達費(3200円別)、保管費(5000円別 ※1週間毎)

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,500 / 税込 ¥2,750
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする