SednaEarfit MAX for AirPods Pro [イヤーピース M/ML/Lサイズ各1ペア]

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62771758 品番AZL-MAX-APP-SET-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

『SednaEarfit MAX』(セドナイヤーフィット・マックス)は、「究極の低刺激フィット」をスローガンにシリーズ史上最も過敏な耳への低刺激性のイヤーピースを目指して開発。
色素やプラスチック等のどんな成分も混合しない認証された安全素材である、KCC SILICONE社の医療用メディカルシリコンを100%使用。
外科手術中に体内への挿入などで使用される100%医療用シリコンのため優れた安全性を持ち、またしなやかな弾性とパウダリーな質感が特徴であり、耳道内が敏感な方でも低刺激で使用できます。
耳に触れる部分に向かうほど厚みが薄くなるテーパード型構造設計を初採用し、低圧迫と高遮音性の両立を実現。
特許技術を使用したフィルターまで一度に成形する金型設計により、コアレスの一体型シリコンで蜂の巣型六角形(ハニカム)構造のコアレスワックスガードを搭載。
細軸ノズルアダプター付属の6サイズ展開通常イヤホンノズル用「Standard」、7サイズ展開の短いイヤホンノズル用「for TWS」、AirPods Pro用「for AirPods Pro」の3タイプ。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする