ミズノ
ミズノの 椅子
ミズノの ロビーチェア・ベンチ
コンパクトベンチ(ステンレス脚タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62773805
品番
MC-1200M-B
参考基準価格(税別)
¥37,700
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
コンパクトタイプのベンチです。
奥行300mmでロッカールームには最適です。
張材には抗菌・防汚レザーを使用しています。
色
ブルー
座面高さ(mm)
350
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1200×300×350
本体質量(kg)
8.7
用途
ロッカールーム。待合用。
トラスコ品番
787-5142
幅(mm)
1200
材質/仕上
張地:ビニールレザー張り、本体:ウレタンフォーム、ラワン合板、フレーム:40×16角スチールパイプ(STKM11A)にメラミン焼き付け塗装(BK)、脚部:28.6Φ丸パイプステンレスクラッドパイプ(SUS304、STKM11A)
質量(kg)
8.7
高さ(mm)
350
タイプ
背なし
奥行(mm)
300
座高(mm)
350
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません