EPSON
EPSONの コピー用紙/ラベルシール
EPSONの コピー用紙/プリンタ用紙
EPSONの 大型プリンター用紙
SureColor用 普通紙ロール<薄手>/約610mm幅×50m(2本入り)/24インチサイズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62773867
品番
EPPP6424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
CAD(線画中心)ユーザー様や地図データ出力ユーザー様に最適な64g/m
2
仕様。
経済性に優れ、手軽に高画質カラーを出力できます。
一般に使われる普通紙に近い質感です。
厚さ(mm)
0.08
サイズ
A1ノビ
長さ(m)
50
紙質
普通紙
寸法(inch)
24
入数
2本
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません