CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 椅子
CONDOR(山崎産業)の ロビーチェア・ベンチ
サポーターベンチ 2人掛け
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
地域運賃
お客様組立品
33日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62774094
品番
YB-128L-LE
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
立ち座りがスムーズに行えます。
防汚・抗菌性のあるビニールレザーを採用しています。
次亜塩素酸消毒も可能です。
色
ピンク
座面高さ(mm)
610
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1115×435×815
本体質量(kg)
16
用途
待合室や診察室での待ち時間に。
トラスコ品番
160-5528
幅(mm)
1115
材質/仕上
フレーム:スチール、座面:ビニールレザー、背:ステンレス+PVC
質量(kg)
16
高さ(mm)
815
タイプ
背付
奥行(mm)
435
張地
ビニールレザー
座高(mm)
610
材質(座面)
ビニールレザー
アズワン品番
64-5103-44
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません