ロビーチェア背無タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62774207 品番 MBC-1748-GN
参考基準価格(税別)¥65,800 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

オーソドックスなベンチタイプなので休憩所、バックヤードなどに最適です。
ビニールレザー仕様なのでお手入れが簡単です。

グリーン 座面高さ(mm)400 本体質量(kg)16.6 用途食堂・休憩室・バックヤード 仕様28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ トラスコ品番125-8967 幅(mm)1800 材質/仕上張地:ビニールレザー張り、脚部:28.6Φ丸パイプ・ステンレスクラッドパイプ 質量(kg)16.6 タイプ背無 奥行(mm)470 座高(mm)400
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする