ステンレス製溶接構造フィルターハウジング 316SS

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62774286 品番1BSR1-TW-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥219,780
販売価格(税別)
199,800

250mmタイプのフィルターカートリッジ1本用のステンレス製ハウジングです。
耐圧性が高く、高粘度流体を、高圧で流す用途などにも適しています。
上部のフタを開けてフィルター交換ができるため、交換時の液漏れ・液だれを防ぐことができます。
コンパクトなサイズのため、狭いスペースにも設置可能です。

用途樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。冷却水・洗浄水・井戸水・工業用水のろ過。 トラスコ品番149-3469 接続口径Rc1 (30A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS316L相当及びSUS316相当)、シェルガスケット:PTFE、ロッドナットガスケット:PTFE 質量(kg)2.8 高さ(mm)335 外径(Φmm)96 適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×1本 設計圧力(MPa)0.98 設計温度(℃)120
注意
※フィルターカートリッジは別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする