Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルターハウジング
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) アルミナット+NBRガスケット
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
地域運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62774295
品番
3ALN1-SA-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥813,780
販売価格(税別)
¥
739,800
バスケットに入れる
耐久性が高く、低〜中流量に対応できます。
質量(kg)
14
材質/仕上
本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR
外径(Φmm)
190
高さ(mm)
490
接続口径
Rc1 1/2(40A)
適合フィルター
BTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×3本
用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
トラスコ品番
826-5740
注意
※フィルターカートリッジは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません