※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の 純水製造・純水関連
Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)の フィルターハウジング
ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) アルミナット+NBRガスケット
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62774304
品番
3ALN2-SA-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879,780
販売価格(税別)
¥
799,800
バスケットに入れる
耐久性が高く、低〜中流量に対応できます。
質量(kg)
19
材質/仕上
本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:アルミ、シェルガスケット:NBR
外径(Φmm)
190
高さ(mm)
740
接続口径
Rc1 1/2(40A)
適合フィルター
RBシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、Dシリーズ500mmタイプ×3本
用途
冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
トラスコ品番
826-5741
注意
※フィルターカートリッジは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません