用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。
トラスコ品番149-3564
接続口径Rc1 1/2(40A)
材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE
質量(kg)14
高さ(mm)490
外径(Φmm)190
適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ250mmタイプ×3本
設計圧力(MPa)0.98
設計温度(℃)120