ステンレス製フィルターハウジング(3ALN・3本装填タイプ) ステンレスナット+NBRガスケット

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62774399 品番 3ALN2-SS-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥824,780
販売価格(税別)
749,800

フィルターカートリッジ3本用のステンレス製ハウジングです。
カバー、シェル、ヘッドに分解できるスリーピース構造のため、簡単・確実に洗浄を行うことが出来ます。
中流量のろ過にご使用いただけます。

用途冷却水、洗浄水、工業用水のろ過。樹脂溶剤、塗料、インクなどのろ過。 トラスコ品番149-3565 接続口径Rc1 1/2(40A) 材質/仕上本体:ステンレス(SUS304)、ロッドナット:ステンレス(SUS304)、シェルガスケット:NBR、ロッドナットガスケット:PTFE 質量(kg)19.5 高さ(mm)740 外径(Φmm)190 適合フィルターBTJシリーズ、マイクロスクローンEシリーズ、ACFSシリーズ、MJシリーズ、DPシリーズ、NT-Tシリーズ、SKYLシリーズ、CTJシリーズ、Dシリーズ500mmタイプ×3本 設計圧力(MPa)0.98 設計温度(℃)120
注意
※フィルターカートリッジは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする