TeraStation TS5220DFシリーズ 2ベイNAS SSD 512GB

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62774786 品番TS5220DF00502
参考基準価格(税別)¥139,800 販売価格(税込) ¥152,900
販売価格(税別)
139,000


様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます
ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載
オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン

インターフェース【LAN端子】IEEE802.3an、IEEE802.3ab、IEEE802.3u、IEEE802.3準拠(10GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)、IEEE802.3bz(5GBASE-T/2.5GBASE-T)【USB端子】USB 3.2(Gen 1)【内蔵】Serial ATA III 容量(GB)512(256GB×2) ベイ数2 RAID機能1/0(出荷時 RAID1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする