TeraStation NAS

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)48 ベイ数4 注文コード62774987 品番TS5420DN4804
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879,780
販売価格(税別)
799,800
この商品は容量・ベイ数など19種類から選べます 他の種類を見る


様々なビジネスシーンにTeraStation・ファイルサーバー/バックアップ用ストレージ/仮想サーバーのストレージ用(iSCSIターゲット)など、多目的に使用することができます
ランサムウェアによる暗号化からの迅速な復元が可能な「スナップショット」機能搭載
オフィスの情報共有を高速化、多台数同時アクセス時も安定稼働・高速イーサネット10GBASE-Tx1ポート標準搭載・1000BASE-Tx2ポート標準搭載・高速CPU「2.0GHz クアッドコアCPU」搭載・パリティ計算専用のハードウェアエンジン

インターフェースLAN端子(10GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×2、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2 容量(TB)48 ベイ数4 RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする