CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の カラーコーン・区画用品
CONDOR(山崎産業)の 区画チェーン
CONDOR(山崎産業)の チェーンスタンド
ガイドポール スチール
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62775013
品番
YG-24C-ID
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
様々な施設で使えるリーズナブルなベルト内蔵ポールです。
用途
様々な施設に。
トラスコ品番
207-1154
長さ(mm)
360
幅(mm)
360
材質/仕上
ポール:スチール粉体塗装、ベース:スチール粉体塗装+鋳鉄+発泡PVC
質量(kg)
7.6
色
黒(ポール)
高さ(mm)
887
ベルト長さ(m)
2
ベルト色
赤
アズワン品番
64-5103-48