CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の パーティション
CONDOR(山崎産業)の ベルト・ロープ式パーティション
ガイドポール ポール単体
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
材質/仕上
ステンレスミラー仕上げ
注文コード
62775029
品番
YG-40C-SA
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
高さ40cmのローパーティションタイプ。
視界を遮ることなく、見学していただけます。
用途
美術館や自動車ショールームに最適。
トラスコ品番
207-1155
長さ(mm)
230
幅(mm)
230
材質/仕上
ステンレスミラー仕上げ
質量(kg)
4
高さ(mm)
406
タイプ
ステンレス
アズワン品番
64-5103-49