※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
UVEX(ウベックス)の 溶剤用手袋
耐薬品手袋ユーケミ 3200
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62775083
品番
6097267
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途
建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス
トラスコ品番
206-7450
厚さ(mm)
0.50
材質/仕上
繊維部: ナイロン織り、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)
色
ぺトロール/ブラック
サイズ
S
質量(g)
133
入数(双)
1
機能
耐熱、耐薬品
全長(cm)
33.0
中指長(cm)
6.4
手のひらまわり(cm)
26.0
アズワン品番
64-8381-03
滑り止め効果
あり