UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 溶剤・酸、アルカリ用手袋
UVEX(ウベックス)の 溶剤用手袋
耐薬品手袋ユーケミ 3200
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62775108
品番
6097269
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
多くの化学薬品に対する良好な耐性と優れたグリップ力を発揮します。
手にしっかりとフィットする新しいデザインを採用しています。
用途
建設、化学、印刷、金属加工、石油ガス
トラスコ品番
206-7452
厚さ(mm)
0.50
材質/仕上
繊維部: ナイロン織り、コーティング: NBR (ニトリルブタジエンゴム)
色
ぺトロール/ブラック
サイズ
L
質量(g)
147
入数(双)
1
機能
耐熱、耐薬品
全長(cm)
33.0
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
26.0
アズワン品番
64-8381-05
滑り止め効果
あり
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62775108
6097269
62662828
6096869
耐溶剤手袋ユーケミ 3100
UVEX(ウベックス)
1双
¥
2,498
税込
¥
2,748
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)