UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネウベックス スーパー f OTG
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62775169
品番
9169470
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
オーバーグラスタイプです。
軽量かつ細く柔軟なフレームとテンプルを使用しているので着用時のストレスを軽減します。
用途
機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様
曇り止め、傷防止コーティング、軽量
トラスコ品番
207-1870
形状
一眼型
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、PA/ TPE
質量(g)
39
レンズ色
クリア
フレーム色
ブラック/ホワイト
加工
防曇:○/防傷:〇
コーティング
sv excellence
テンプル色
ブラック/ホワイト
材質(レンズ)
ポリカーボネート、PA/ TPE
レンズ厚さ(mm)
2.1
アズワン品番
64-8393-40
紫外線カット
○