一眼型保護メガネエックスフィット JIS規格品

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62775187 品番9199270
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
軽量(23g)モデルです。
目元全体をカバーできます。

用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様曇り止め、傷防止コーティング、軽量 トラスコ品番207-1865 形状一眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、ABS樹脂 質量(g)23 レンズ色クリア フレーム色半透明ピンク 加工防曇:○/防傷:〇 コーティングsv excellence テンプル色半透明ピンク 材質(レンズ)ポリカーボネート、ABS樹脂 レンズ厚さ(mm)1.9 アズワン品番64-8393-50 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする