一眼型保護メガネフィオス cx2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62775214 品番 9198261
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。

用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様曇り止め、傷防止コーティング、ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1868 形状一眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE 質量(g)28 レンズ色クリア フレーム色ブラック/ライトブルー 加工防曇:○/防傷:〇 コーティングsv extreme テンプル色ブラック/ライトブルー 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番64-8393-47 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする