UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 1眼型 メガネ
一眼型保護メガネ フィオスCB
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62775223
品番
9192445
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
フレームレスで広視野を実現しています。
メタルフリーです。
用途
機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様
曇り止め、傷防止コーティング
トラスコ品番
207-1869
形状
一眼型
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、フレーム:POM/ TPE
質量(g)
30
レンズ色
グレー 23%
フレーム色
ブラック/オレンジ
加工
防曇:○/防傷:〇
コーティング
sv excellence
テンプル色
ブラック/オレンジ
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
2.1
アズワン品番
64-8393-45
紫外線カット
○