UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネアイファイブ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62775239
品番
9183281
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
テンプルの長さと角度を調整できます。
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用し、優れたフィット感です。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。
用途
機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様
ツル調整:○/ノーズパッド:○
トラスコ品番
207-1859
形状
二眼型
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE
質量(g)
29
レンズ色
グレー 23%
加工
防曇:○/防傷:〇
角度調整範囲
○
コーティング
sv excellence
テンプル色
アンスラサイト/ライム
材質(レンズ)
ポリカーボネート、TPU/ TPE
レンズ厚さ(mm)
1.91
アズワン品番
64-8393-41
紫外線カット
○