二眼型保護メガネアイスリーS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62775248 品番9190085
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
メタルフリーです。

用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1860 形状二眼型 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE 質量(g)29 レンズ色アンバー 加工防曇:○/防傷:〇 角度調整範囲 コーティングsv excellence テンプル色アンスラサイト/イエロー 材質(レンズ)ポリカーボネート、TPU/ TPE レンズ厚さ(mm)2.1 アズワン品番64-8393-43 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする