UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の メガネ・ゴーグル・防災面
UVEX(ウベックス)の 安全メガネ
UVEX(ウベックス)の 2眼型 メガネ
二眼型保護メガネアイスリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62775257
品番
9190885
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
テンプル、ノーズパッドなど顔に触れる部分にソフト素材を使用して優れたフィット感を実現しています。
シルバーミラーレンズにより眩しさを軽減します。
メタルフリーです。
用途
機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業
仕様
ノーズパッド:○
トラスコ品番
207-1861
形状
二眼型
材質/仕上
レンズ:ポリカーボネート、TPU/ TPE
質量(g)
30
レンズ色
シルバーミラー12%
加工
防曇:○/防傷:〇
角度調整範囲
○
コーティング
内側防曇 /外側シルバーミラー
テンプル色
ブラック/ライトグレー
材質(レンズ)
ポリカーボネート、TPU/ TPE
レンズ厚さ(mm)
2.14
アズワン品番
64-8393-44
紫外線カット
○