ウベックス エックスフィット プロ(スライダー無し) JIS規格品

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62775284 品番 9199248
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高品質かつ耐久性のある曇り止め・傷防止コーティングです。
印象的なXデザインのソフトノーズパットにより着用者の快適性を最大限に引き出します。
ソフト素材を使用して圧迫感を軽減しています。

用途機械組立建設、メンテナンス作業研磨、切削金属、機械加工研究、実験林業、農業 仕様ノーズパッド:○ トラスコ品番207-1863 幅(mm)145 材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ABS樹脂、熱可塑性エラストマー 高さ(mm)47 質量(g)24 タイプスライダーなし レンズ色クリア フレーム色ブルー/アンスラサイト 加工防曇:○/防傷:○ コーティングsv excellence テンプル色ブルー/アンスラサイト レンズ厚さ(mm)1.9 アズワン品番64-8393-49 紫外線カット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする