※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 背抜き手袋
UVEX(ウベックス)の ニトリルゴム 背抜き手袋
ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62775397
品番
6003866
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。
タッチスクリーン機能付きです。
サイズ
XS
全長(cm)
22.7
中指長(cm)
6.5
手のひらまわり(cm)
17.2
材質
ポリアミド・エラスタン・カーボン
色
ブラック
ゲージ数
18
入数(双)
1
用途
精密組立作業、仕分け、品質管理
トラスコ品番
206-7426
質量(g)
20
機能
軽量、帯電防止、タッチスクリーン
材質(すべり止め)
airLiteアクアポリマーコーティング
コーティング
airLiteアクアポリマーコーティング
アズワン品番
64-8380-57