※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6003867 ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD UVEX(ウベックス) 62775406 6003867 ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD UVEX(ウベックス) 62775406 6003867 ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD UVEX(ウベックス) 62775406 6003867 ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD UVEX(ウベックス) 62775406

ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62775406 品番 6003867
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。
タッチスクリーン機能付きです。

サイズS 全長(cm)23 中指長(cm)7 手のひらまわり(cm)17.8 材質ポリアミド・エラスタン・カーボン ブラック ゲージ数18 入数(双)1 用途精密組立作業、仕分け、品質管理 トラスコ品番206-7427 質量(g)23 機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン 材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティング コーティングairLiteアクアポリマーコーティング アズワン品番64-8380-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする