TS片面アルミガラスクロス貼り耐炎不織布

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(6枚) 注文コード 62775625 品番 TS-AGF07002A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

表面(アルミ箔+ガラス繊維)の遮熱性、耐熱性があり、裏面の耐炎不織布により断熱、保温性にも優れています。
厚みが0.7mmと薄くて軽いので取り扱いが簡単です。
炎に強くかなりの高温でも燃えたり溶融したりしません。
耐熱性、電気絶縁性、耐薬品性にも優れ、耐炎性を有する有機繊維です。
親水性があります。(素材の水分率6〜9% at 65%RH)
耐炎化繊維は熱や火災にも対応できる優れた性能を発揮します。
熱伝導率が良いです。(0.035〜0.052W/mk)
保温性が良いです。(クロー値0.94 TOP8200Z・AP)
電気を通しません。(比抵抗108〜1010Ω)

用途建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材などに。保安防災に。防災製品、簡易避難服、簡易耐火シートに。ストーブ周りの遮熱用シートに。 トラスコ品番193-3529 形状ビニールカーテン 幅(mm)950 厚さ(mm)0.7 材質/仕上表面:アルミ箔、裏面:耐炎断熱不織布 銀/黒 質量(g)380 長さ(m)2 アズワン品番64-8743-40
注意
※物性値は実測値であり、保証値ではありません。
※高温、長時間の加熱では、酸化劣化が生じます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする