※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
菊地シート
菊地シートの 間仕切りシート/ビニールカーテン
菊地シートの ビニールカーテン
両面アルミ・ガラス耐熱・断熱シート
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62775643
品番
DAGH090090
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
耐熱、遮熱、断熱、保温性に優れています。
両面アルミで毛羽立たない、粉塵などが出にくい構成になっています。
用途
配管用断熱カバー、高熱装置、容器の断熱カバーに。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材として粉塵の発生を極力抑えたい場所
トラスコ品番
805-0933
形状
ビニールカーテン
厚さ(mm)
2
材質/仕上
両面アルミ+両面ガラスクロス+芯(耐炎フェルト)
質量(kg)
0.6
長さ(m)
0.9
幅(m)
0.9
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません