TS片面アルミ・ガラスクロス貼り耐熱フェルト

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62775686 品番 TS-AGF095010
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥94,578
販売価格(税別)
85,980

片面アルミ箔のため遮熱性が優れています。
ガラスクロスにより耐熱性に優れています。
耐炎繊維フェルトにより難燃性に優れ、保温・断熱効果があります。
特殊アクリル繊維を焼成し、炭化して製造した耐炎繊維です。
高熱や、火災に優れた防護性能を発揮し、熱や火炎を遮蔽し、防災、安全用品や断熱資材分野に適した素材です。
耐熱、遮熱、保温性に優れています。

用途断熱材、防炎材、吸音材、カーテン材に。建材、設備、鉄道車両、自動車、産業機器、弱電分野などの断熱材、防炎材、吸音材、シール材など。配管用断熱カバー、高熱装置、容器の放熱防止用断熱カバーなど各種の耐炎、難燃規格に対応する、高性能な機能材料の基材、表面材として最適です。 トラスコ品番441-7232 形状ビニールカーテン 幅(mm)950 厚さ(mm)2 材質/仕上片面アルミ&ガラスクロス芯、耐炎繊維フェルト 質量(kg)3.15 シルバー/ブラック 長さ(m)10
注意
※材料の表面にシワがあります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする