TS-AP4585147001 TSアルプロテック4585 菊地シート 62775695 TS-AP4585147001 TSアルプロテック4585 菊地シート 62775695 TS-AP4585147001 TSアルプロテック4585 菊地シート 62775695 TS-AP4585147001 TSアルプロテック4585 菊地シート 62775695

TSアルプロテック4585

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 62775695 品番 TS-AP4585147001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

PAN系耐炎繊維とパラ系アラミド繊維の混紡織物にアルミ箔を直接ラミネート、特殊表面処理をしているので、高温飛散物に接触しても穴が開きにくく、剥がれにくい材料です。
優れた断熱性(伝導、輻射、対流熱からの保護)を発揮します。
耐久性に優れています。

用途工場機械の保護に。工場内カーテン・間仕切りに。製鉄所、調理場、鋳造所での作業服、手袋消防士の装備品 トラスコ品番441-7259 形状ビニールカーテン 幅(mm)1500 厚さ(mm)0.65 材質/仕上基布:PAN系耐炎繊維とパラ系アラミド繊維の混紡織物 質量(kg)0.56 シルバー/濃緑 長さ(m)1
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「間仕切りシート/ビニールカーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする